Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
LuxSpace, recessed, 9.2 W, D200 mm, 1300 lm, 4000 K, UGR19, Réflecteur brillant, IP20
D200 mm, Aluminium moulé sous pression, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 1300 lm, 9.2 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM?2, UGR19, Réflecteur brillant, Polycarbonate, ?IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Connecteur à poussoir et soulagement de traction
Luxspace
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Revêtement des luminaires à isolation thermique
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
Source Incluse
Tension nominale
IK
Matériau de la verrine
Répartition lumineuse
Émission de lumière
couleur du réflecteur
Type
Matière
Hauteur/Profondeur
Nbre de pôles
Adapté pour le montage suspendu
Avec détecteur crépusculaire
Montage mural
Facteur de puissance (cos phi)
IRC
Adapté à un montage au plafond
Appareil
Puissance de lampe acceptée
Classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015
Avec détecteur de mouvement
diamètre intégré
Type de tension
Appareil de commande échangeable
Traitement de surface
Angle de rayonnement ajustable
Couleur du boîtier
Réglage des lumens
Type de connexion
Température de couleur réglable
Section de conducteur
valeur d'effet stroboscopique SVM
Culot
valeur de papillotement Pst LM
Réflecteur
Variation DALI-2
Diamètre
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
Classe électrique
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
Commande via Bluetooth
Évaluation de l’éblouissement (UGR)
Variation DSI
convient pour système de cable basse tension
Élément de distribution de lumière
Variation avec bouton-poussoir
Variation Zigbee
Variation Touch and Dim
Variation Sine Wave Reduction
Variation RF
Variation programmable
Variation par coupure de début de phase
Variation par coupure de fin de phase
Variation modulation de tension secteur
Variation système propriétaire constructeur
Variation LineSwitch
Variation par potentiomètre (intégré)
Variation DMX
Variation DALI
Variation 1-10V
Variation 0-10V
Test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
Type de câblage
Compatible IFTTT
Régulation constante du flux lumineux
Adapté à un montage par serrage
Adapté à un montage sur rail
Adapté à un montage sur palier/au sol
Adapté à un montage sur traverse
Réglabilité
Couleur de la lumière
Puissance du système
Température de couleur
Courant nominal
Surface brossée
section de conducteur connectable
Angle de faisceau
Adapté à un montage en saillie
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Appareillage fourni
Adapté à un montage encastré
Nombre de lampes/modules
Multiple de vente
Gamme